AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059510 RE27-SA05L - 1059510

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059510 RE27-SA05L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 9 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079084826

Codice prodotto

SIK1059510

Cod. produttore

1059510

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

9 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

20 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

9 mm

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

RE27-SA05L. INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO. Parte di sistema Sensore e attuatore. Principio del sensore Magnetico. Numero di contatti normalmente aperti 2. Numero N/C 0, Numero di contatti segnale 1. Distanza di accensione protetta Sao 9 mm. Distanza di spegnimento protetta Sao 20 mm. Superfici sensore attive 1. Direzioni della forza agente 3. Tensione di commutazione ≤ 30 V DC. Corrente di commutazione ≤ 100 mA, ≤ 10 mA. Dimensioni (L x H x P) 25 mm x 88 mm x 13 mmPeso 0,3 kg. Tipo di connessione Cavo. Lunghezza cavo 5 m. Materiale cavo PVC