SICK - SIK1059549 GRSE18S-F2331 - 1059549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 10000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273773
Codice prodotto
SIK1059549
Cod. produttore
1059549
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
10000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
38.1 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Area del punto luminoso:
250 mm²


