AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059555 GRL18SG-F2332 - 1059555

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059555 GRL18SG-F2332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076273834

Codice prodotto

SIK1059555

Cod. produttore

1059555

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

7200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

30 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

38.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

GRL18SG-F2332. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V. Tipo di connessione Connettore M12, 3 poli. Materiale della custodia Metallo, Ottone nichelato e ABS. Materiale, ottica Materiale plastico, PMMA.Versioni speciali Riconoscimento di oggetti trasparenti