SICK - SIK1059735 MZC1-2V2PS-KP0 - 1059735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273872
Codice prodotto
SIK1059735
Cod. produttore
1059735
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZC1-2V2PS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m


