AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059740 MZC1-2V2PS-KW0 - 1059740

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059740 MZC1-2V2PS-KW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076273933

Codice prodotto

SIK1059740

Cod. produttore

1059740

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

MZC1-2V2PS-KW0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m