SICK - SIK1059743 MZC1-2V2NS-KU0 - 1059743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273971
Codice prodotto
SIK1059743
Cod. produttore
1059743
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZC1-2V2NS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione NPNFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


