SICK - SIK1059745 RZC1-04ZRS-KQ0 - 1059745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076273995
Codice prodotto
SIK1059745
Cod. produttore
1059745
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
RZC1-04ZRS-KQ0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 3 poli, 0,3 m