AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059746 RZC1-04ZRS-KU0 - 1059746

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059746 RZC1-04ZRS-KU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274008

Codice prodotto

SIK1059746

Cod. produttore

1059746

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

RZC1-04ZRS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m