SICK - SIK1059747 RZC1-04ZRS-KP0 - 1059747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274015
Codice prodotto
SIK1059747
Cod. produttore
1059747
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
RZC1-04ZRS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m