AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059748 RZC1-04ZRS-KR0 - 1059748

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059748 RZC1-04ZRS-KR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274022

Codice prodotto

SIK1059748

Cod. produttore

1059748

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

RZC1-04ZRS-KR0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,3 m