SICK - SIK1059749 RZC1-04ZRS-KUB - 1059749

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274046
Codice prodotto
SIK1059749
Cod. produttore
1059749
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
RZC1-04ZRS-KUB. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m