SICK - SIK1059755 MZC1-4V3PS-KU0 - 1059755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274107
Codice prodotto
SIK1059755
Cod. produttore
1059755
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
MZC1-4V3PS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


