AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1059757 MZC1-4V3NS-KP0 - 1059757

SICK
copiacopia
SICK - SIK1059757 MZC1-4V3NS-KP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274121

Codice prodotto

SIK1059757

Cod. produttore

1059757

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

MZC1-4V3NS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione NPNFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m