AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060232 IME12-04BPPZC0S - 1060232

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060232 IME12-04BPPZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076461705

Codice prodotto

SIK1060232

Cod. produttore

1060232

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

IME12-04BPPZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mmMontaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poliUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Lunghezza 65 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mmMassima coppia di serraggio ≤ 12 Nm