AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060529 DBS36E-BBEK00100 - 1060529

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060529 DBS36E-BBEK00100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 100

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077538567

Codice prodotto

SIK1060529

Cod. produttore

1060529

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

100

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

100...100

Materiale (del corpo):

Alluminio