SICK - SIK1060531 DBS36E-BBEK00400 - 1060531
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 400
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449077266224
Codice prodotto
SIK1060531
Cod. produttore
1060531
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
400
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
400...400
Materiale (del corpo):
Alluminio


