AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060532 DBS36E-BBEK00500 - 1060532

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060532 DBS36E-BBEK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079105637

Codice prodotto

SIK1060532

Cod. produttore

1060532

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

500

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

500...500

Materiale (del corpo):

Alluminio

DBS36E-BBEK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 8 mm. Peso 150 g (con cavo di collegamento). Materiale, albero Acciaio inox. Materiale, flangia Alluminio