AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060693 DBS50E-S5EK00500 - 1060693

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060693 DBS50E-S5EK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073382904

Codice prodotto

SIK1060693

Cod. produttore

1060693

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

500

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

500...500

Materiale (del corpo):

Alluminio