AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060719 DFS60B-BGAK02048 - 1060719

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060719 DFS60B-BGAK02048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 2048

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075506834

Codice prodotto

SIK1060719

Cod. produttore

1060719

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

2048

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

2048...2048

Materiale (del corpo):

Alluminio