AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1060976 BTF08-N1BM0399 - 1060976

SICK
copiacopia
SICK - SIK1060976 BTF08-N1BM0399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079208260

Codice prodotto

SIK1060976

Cod. produttore

1060976

Produttore

SIK

BTF08-N1BM0399. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, in grado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Indirizzo Tramite DCP