AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1061940 AFM60B-TEAA004096 - 1061940

SICK
copiacopia
SICK - SIK1061940 AFM60B-TEAA004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074323357

Codice prodotto

SIK1061940

Cod. produttore

1061940

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio