AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062100 DFS60B-S4WB01000 - 1062100

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062100 DFS60B-S4WB01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073347163

Codice prodotto

SIK1062100

Cod. produttore

1062100

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Materiale (del corpo):

Alluminio