SICK - SIK1062219 TIM320-1131000 - 1062219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione del laser - Classe 1
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 60 mm
Altezza del sensore - 79 mm
Lunghezza del sensore - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077266644
Codice prodotto
SIK1062219
Cod. produttore
1062219
Produttore
SIK
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
79 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
67 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm


