AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062599 RFU620-10100 - 1062599

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062599 RFU620-10100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Connessione per antenna esterna -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022531840

Codice prodotto

SIK1062599

Cod. produttore

1062599

Produttore

SIK

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

2

Connessione per antenna esterna:

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

131 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

137 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

RFU620-10100. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Europa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Sud Africa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Banda di frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865,7 MHz ... 867,5 MHz. Potenza in uscita 0,25 W (ERP, 24 dBm). RFID Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C. Modulazione PR-ASK. Tipo di connessione Ethernet. MTBF 23 anniRiscaldamento Sì. Distanza di lavoro Max. 1 m. Antenna Integrato (polarizzato circolarmente, rapporto assi tipico 2 dB, angolo di apertura 100°, rapporto front-to-back > 7 dB). Funzioni di servizio Clonazione parametri mediante slot per scheda di memoria MicroSD integrata o esternamente tramite modulo CMC in CDB620. Altre funzioni Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), diagnosi, Firmware aggiornabile, Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, Trigger