AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062698 DBS50E-S5EK02000 - 1062698

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062698 DBS50E-S5EK02000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 2000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071346342

Codice prodotto

SIK1062698

Cod. produttore

1062698

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

2000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

2000...2000

Materiale (del corpo):

Alluminio