AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062952 PAC50-ACB - 1062952

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062952 PAC50-ACB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325678

Codice prodotto

SIK1062952

Cod. produttore

1062952

Produttore

SIK

PAC50-ACB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼