AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062959 PAC50-BGB - 1062959

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062959 PAC50-BGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325715

Codice prodotto

SIK1062959

Cod. produttore

1062959

Produttore

SIK

PAC50-BGB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura –1 bar ... 1 bar. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo 2 x G ¼