AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062971 PAC50-CGB - 1062971

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062971 PAC50-CGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325807

Codice prodotto

SIK1062971

Cod. produttore

1062971

Produttore

SIK

PAC50-CGB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 6 bar. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo 2 x G ¼