AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1062990 PAC50-DCB - 1062990

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062990 PAC50-DCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325944

Codice prodotto

SIK1062990

Cod. produttore

1062990

Produttore

SIK

PAC50-DCB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10V. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼