AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1063008 GL2S-F5311 - 1063008

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063008 GL2S-F5311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 3000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077090126

Codice prodotto

SIK1063008

Cod. produttore

1063008

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

3000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

20 mm

Corrente max. di uscita:

50 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.6 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

21.8 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm