SICK - SIK1063102 IRT-P212C73 - 1063102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8001024583175
Codice prodotto
SIK1063102
Cod. produttore
1063102
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
20.6 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
48.9 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
2 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
99.2 mm
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Area del punto luminoso:
20 mm²


