SICK - SIK1063390 CDF600-2201 - 1063390
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 74.7 mm
Altezza - 47.4 mm
Profondità - 270.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076027574
Codice prodotto
SIK1063390
Cod. produttore
1063390
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
74.7 mm
Altezza:
47.4 mm
Profondità:
270.1 mm


