AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1063572 WL2S-2P3230 - 1063572

SICK
copiacopia
SICK - SIK1063572 WL2S-2P3230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 1200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079957953

Codice prodotto

SIK1063572

Cod. produttore

1063572

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

1200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Corrente max. di uscita:

50 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Altezza del sensore:

21.8 mm

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

WL2S-2P3230. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 1,2 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 0,55 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (250 mm). Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Nessuno