SICK - SIK1064114 CDB650-204 - 1064114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 113.1 mm
Altezza - 53.9 mm
Profondità - 124.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079984539
Codice prodotto
SIK1064114
Cod. produttore
1064114
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
113.1 mm
Altezza:
53.9 mm
Profondità:
124.2 mm
CDB650-204. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Modulo base per il collegamento di un sensore con fusibile 2 A, 5 collegamenti a vite e interfaccia RS-232 per il sensore tramite M12, connettore femmina 17 poli, tutte le uscite su morsetto.. Prodotti supportatiSerie Lector®, CLV62x - CLV64x (a seconda del modello), CLV69x, RFH6xx, RFU62x, RFU63x


