AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1064661 WTV2S-2P3220 - 1064661

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064661 WTV2S-2P3220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768344387

Codice prodotto

SIK1064661

Cod. produttore

1064661

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

7.7 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

13.5 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

21.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Area del punto luminoso:

2 mm²

WTV2S-2P3220. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 36 mm. Distanza di rilevamento 4 mm ... 30 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (15 mm). Lunghezza d'onda: 640 nmImpostazione Nessuno. Caratteristiche particolari Ottica a V. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. < 50 mA. Tempo di risposta < 0,5 ms. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 200 mm