AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1064688 GTE10-R3811 - 1064688

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064688 GTE10-R3811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 950 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078325999

Codice prodotto

SIK1064688

Cod. produttore

1064688

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

950 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di tensione:

AC / DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

51.5 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

GTE10-R3811. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (1.400 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Consumo energetico ≤ 2,5 VA. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m