AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1064694 GTB10-P4211 - 1064694

SICK
copiacopia
SICK - SIK1064694 GTB10-P4211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326026

Codice prodotto

SIK1064694

Cod. produttore

1064694

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

39 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Altezza del sensore:

50 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Area del punto luminoso:

8 mm²

GTB10-P4211. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 20 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (700 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni