SICK - SIK1064706 GSE10-P4211 - 1064706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 35000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 40000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326071
Codice prodotto
SIK1064706
Cod. produttore
1064706
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
35000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
40000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Area del punto luminoso:
180 mm²


