AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1065661 DT50-2B215252 - 1065661

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065661 DT50-2B215252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078902756

Codice prodotto

SIK1065661

Cod. produttore

1065661

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Risoluzione geometrica:

0.1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

DT50-2B215252. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 30.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 17.000 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza ± 7 mm. Tempo di risposta 0,83 ms / 3,33 ms / 8,33 ms / 25 ms / 75 ms. Frequenza di commutazione 1.000 Hz/250 Hz/100 Hz/33 Hz/11 Hz. Tempo di uscita 0,33 ms/1,33 ms/3,33 ms/10 ms/30 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 10 mm x 10 mm (a 10 m)