AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1065872 GTE10-N4212 - 1065872

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065872 GTE10-N4212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 950 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326293

Codice prodotto

SIK1065872

Cod. produttore

1065872

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

950 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

GTE10-N4212. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (1.400 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli.