SICK - SIK1065874 GTE10-R3821 - 1065874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 1400 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326316
Codice prodotto
SIK1065874
Cod. produttore
1065874
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
1400 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di tensione:
AC / DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
51.5 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tempo di reazione:
10 ms
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C


