AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1065882 GL10-N1112 - 1065882

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065882 GL10-N1112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326385

Codice prodotto

SIK1065882

Cod. produttore

1065882

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

80 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

GL10-N1112. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Uscita di commutazione NPNTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10DC01, Riflettore P250