AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1065896 GL10-R3711 - 1065896

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065896 GL10-R3711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326521

Codice prodotto

SIK1065896

Cod. produttore

1065896

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

80 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

10 ms

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

GL10-R3711. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m. Distanza di rilevamento 0,15 m ... 12 m, 0,15 m ... 10 m. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m.