SICK - SIK1065898 GL10-R3812 - 1065898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 12000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326545
Codice prodotto
SIK1065898
Cod. produttore
1065898
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
12000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
80 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
10 ms
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
51.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Altri
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm