SICK - SIK1065905 GSE10-N1212 - 1065905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 35000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 40000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326606
Codice prodotto
SIK1065905
Cod. produttore
1065905
Produttore
SIK
Campo di rilevamento nominale:
35000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
40000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
39 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Area del punto luminoso:
180 mm²
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


