AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1065914 GSE10-R3722 - 1065914

SICK
copiacopia
SICK - SIK1065914 GSE10-R3722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 35000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 40000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078326699

Codice prodotto

SIK1065914

Cod. produttore

1065914

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

35000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

40000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

10 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Area del punto luminoso:

433 mm²

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

GSE10-R3722. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 40 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 433 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,25 mm². Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10UC01 (2x)