SICK - SIK1066852 GTB10-P4411S01 - 1066852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078326927
Codice prodotto
SIK1066852
Cod. produttore
1066852
Produttore
SIK
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
39 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
625 nm
Area del punto luminoso:
8 mm²


