SICK - SIK1067295 LUTM-UP81162P - 1067295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 12 mm
Altezza del sensore - 31.5 mm
Lunghezza del sensore - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070306408
Codice prodotto
SIK1067295
Cod. produttore
1067295
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
21 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica


