SICK - SIK1067299 TIM351-2134001 - 1067299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione del laser - Classe 1
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 60 mm
Altezza del sensore - 86 mm
Lunghezza del sensore - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078358072
Codice prodotto
SIK1067299
Cod. produttore
1067299
Produttore
SIK
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
86 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
134 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm


