AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1067981 GRL18-N2432 - 1067981

SICK
copiacopia
SICK - SIK1067981 GRL18-N2432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078327030

Codice prodotto

SIK1067981

Cod. produttore

1067981

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

7200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Campo di rilevamento nominale:

30 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

73.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

GRL18-N2432. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lentePunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max di. rilevamento 0,03 m ... 7,2 m. Distanza di rilevamento 0,06 m ... 6 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 175 mm (7 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / ≤ 3 V. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli.